KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 RVS GESTRAALD K0124.310153X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.310153X50
Rubix:A0786739
Fabrikant:K0124.310153X50
EAN:4059245231539



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 RVS GESTRAALD K0124.310153X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,37 excl. BTW
/ stuk
€ 51,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
67,5 mm