KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 RVS GESTRAALD K0124.310153
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.310153
Rubix:09229550
Fabrikant:K0124.310153
EAN:4059245231072



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 91 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 RVS GESTRAALD K0124.310153
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 91 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,01 excl. BTW
/ stuk
€ 48,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen