KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZILVER K0122.0056X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0056X35
Rubix:A0787448
EAN:4059245088904



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZILVER K0122.0056X35
Klemhendel maat 0 M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen