KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ZILVER K0122.1066X15

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.1066X15
Rubix:A0787411
EAN:4059245089765
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ZILVER K0122.1066X15

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingZink
Lengte15 mm
Hoogte24,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK ZILVER K0122.1066X15


Klemhendel maat 1 M6X15

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking35 g
Materiaal/afwerkingZink
Lengte15 mm
Hoogte24,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 9,60 excl. BTW
/ stuk
€ 11,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

15 mm

Hoogte

24,5 mm