KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZILVER K0123.2066X40

Klemhendel K0123

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.2066X40
Rubix:A0787354
EAN:4059245096916
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZILVER K0123.2066X40

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte28,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZILVER K0123.2066X40


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 2 M6X40 - roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking88 g
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 18,30 excl. BTW
/ stuk
€ 22,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen