KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZILVER K0123.3106X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.3106X30
Rubix:A0787171
EAN:4059245098156



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 ZINK ZILVER K0123.3106X30
Klemhendel maat 3 M10X30 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 152 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,52 excl. BTW
/ stuk
€ 23,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
37 mm