KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZILVER K0123.4126X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.4126X40
Rubix:A0787044
EAN:4059245098415



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZILVER K0123.4126X40
Klemhendel maat 4 M12X40 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 246 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,78 excl. BTW
/ stuk
€ 33,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
43 mm