Referenties
Kipp:K0123.5166
Rubix:A0786886
EAN:4059245086160



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK ZILVER K0123.5166
Klemhendel maat 5 M16 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 293 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,46 excl. BTW
/ stuk
€ 36,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
73 mm