KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X60 K0123.92102X60

Klemhendel met beschermkap met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.92102X60
Rubix:A0787675
EAN:4059245099030
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X60 K0123.92102X60

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X60 K0123.92102X60


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating, stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdiktes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 2 M10X60 met beschermkap RVS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking118 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte6,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

60 mm

Hoogte

6,5 mm