KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X25 K0123.93081X25
Klemhendel met beschermkap met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.93081X25
Rubix:A0787672
EAN:4059245099054



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X25 K0123.93081X25
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating, stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdiktes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 3 M8X25 met beschermkap RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 145 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
41,5 mm