KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X50 K0123.9206188X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9206188X50
Rubix:A0786337
Fabrikant:K0123.9206188X50
EAN:4059245794317



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X50 K0123.9206188X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen