KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X15 K0122.92101X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.92101X15
Rubix:A0787769
EAN:4059245095049



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X15 K0122.92101X15
Klemhendel maat 2 M10X15 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm
Hoogte
32 mm