KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X55 K0122.92102X55
Klemhendel met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.92102X55
Rubix:A0787755
EAN:4059245095223



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X55 K0122.92102X55
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 2 M10X55 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 111 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
55 mm
Hoogte
32 mm