KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X15 K0122.93081X15
Klemhendel met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.93081X15
Rubix:A0787752
EAN:4059245095247



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X15 K0122.93081X15
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 3 M8X15 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 143 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm