KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X55 K0122.93102X55

Klemhendel met beschermkap met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.93102X55
Rubix:A0787686
EAN:4059245095629
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X55 K0122.93102X55

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X55 K0122.93102X55


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 3 M10X55 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking166 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Hoogte41,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

55 mm

Hoogte

41,5 mm