KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X35 K0122.9206182X35
Klemhendel met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206182X35
Rubix:A0786370
Fabrikant:K0122.9206182X35
EAN:4059245789597



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X35 K0122.9206182X35
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
32 mm