KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ZWART K0122.9208181
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9208181
Rubix:A0785592
Fabrikant:K0122.9208181
EAN:4059245789214



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ZWART K0122.9208181
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 12 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,35 excl. BTW
/ stuk
€ 13,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
12 mm