KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X45 K0122.9210182X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9210182X45
Rubix:A0785872
Fabrikant:K0122.9210182X45
EAN:4059245791217



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X45 K0122.9210182X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 90,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
74,5 mm
Hoogte
90,5 mm