KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X45 K0122.9308187X45
Klemhendel met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9308187X45
Rubix:A0786133
Fabrikant:K0122.9308187X45
EAN:4059245792511



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X45 K0122.9308187X45
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
74,5 mm