KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X30 K0122.9310185X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310185X30
Rubix:A0785946
Fabrikant:K0122.9310185X30
EAN:4059245793082



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X30 K0122.9310185X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
58,5 mm