KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2062

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.2062
Rubix:A0787856
EAN:4059245102037
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2062

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte28,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2062


06600-2062 Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking32 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte28,5 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

28,5 mm

Hoogte

45,5 mm