KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2082
Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.2082
Rubix:08950463
EAN:4059245102099



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 28,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2082
De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0269.10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 29 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 28,5 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
28,5 mm
Hoogte
45,5 mm