KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 KUNSTSTOF GROEN K0269.30886

Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.30886
Rubix:A0787845
EAN:4059245102174
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 KUNSTSTOF GROEN K0269.30886

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 KUNSTSTOF GROEN K0269.30886


De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0269.10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06600-30886 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking52 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte37 mm
Hoogte58 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 7,47 excl. BTW
/ stuk
€ 9,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

37 mm

Hoogte

58 mm