KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF GRIJS K0269.20688

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.20688
Rubix:A0783601
Fabrikant:K0269.20688
EAN:4059245510887
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF GRIJS K0269.20688

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingPlastic
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 KUNSTSTOF GRIJS K0269.20688


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingPlastic
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

28,5 mm

Hoogte

45,5 mm