KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.30888X30
Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.30888X30
Rubix:A0786567
Fabrikant:K0269.30888X30
EAN:4059245511471



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.30888X30
De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0269.10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
24,5 mm