KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 KUNSTSTOF GRIJS K0269.31088X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31088X60
Rubix:A0786548
Fabrikant:K0269.31088X60
EAN:4059245511631



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 KUNSTSTOF GRIJS K0269.31088X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
37 mm