KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X45

Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0269.41088X45
Rubix:A0786542
Fabrikant:K0269.41088X45
EAN:4059245511693
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X45
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X45


De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0269.10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingplastic
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,97 excl. BTW
/ stuk
13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

Hoogte

Select varianten (182)