KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51688X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51688X60
Rubix:A0786505
Fabrikant:K0269.51688X60
EAN:4059245512065



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51688X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen