Referenties
Kipp:K0123.4101
Rubix:09220204
EAN:4059245085972



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 ZINK ZWART K0123.4101
06451-4101 Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 206 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen