KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 ZINK BLANK K0123.106008X10
Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.106008X10
Rubix:A0784240
Fabrikant:K0123.106008X10
EAN:4059245806997



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 ZINK BLANK K0123.106008X10
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,10 excl. BTW
/ stuk
€ 12,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45 mm
Hoogte
24,5 mm