KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X25 ZINK ZWART K0123.106181X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.106181X25
Rubix:A0784440
Fabrikant:K0123.106181X25
EAN:4059245784523



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X25 ZINK ZWART K0123.106181X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 24,5 mm |
| Hoogte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
24,5 mm
Hoogte
4 mm