KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 ZINK GRIJS K0123.106188X30
Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.106188X30
Rubix:A0782381
Fabrikant:K0123.106188X30
EAN:4059245785025



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 ZINK GRIJS K0123.106188X30
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
31 mm