Referenties
Kipp:K0122.5121
Rubix:09220037
EAN:4059245085293



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ZWART K0122.5121
06450-5121 Klemhendel met binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 325 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,98 excl. BTW
/ stuk
€ 16,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
49 mm