KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 ZINK ZWART K0123.2061X25

Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.2061X25
Rubix:0999100129
EAN:4059245096619
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 ZINK ZWART K0123.2061X25

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 ZINK ZWART K0123.2061X25


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking91 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

25 mm

Hoogte

28,5 mm