KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 ZINK ZWART K0123.3101X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.3101X60
Rubix:A0789348
EAN:4059245097944
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 ZINK ZWART K0123.3101X60

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 ZINK ZWART K0123.3101X60


06461-3101X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking169 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

60 mm

Hoogte

10 mm