KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZWART K0123.5161X40

Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.5161X40
Rubix:A0786737
EAN:4059245098453
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZWART K0123.5161X40

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZWART K0123.5161X40


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06461-5161X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking399 g
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

40 mm

Hoogte

12 mm