KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 ZINK BLAUW K0123.206186X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.206186X60
Rubix:A0782440
Fabrikant:K0123.206186X60
EAN:4059245785469



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 ZINK BLAUW K0123.206186X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen