KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 ZINK GEEL K0123.208183X20
Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.208183X20
Rubix:A0783996
Fabrikant:K0123.208183X20
EAN:4059245785766



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 ZINK GEEL K0123.208183X20
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
74,5 mm
Hoogte
9,5 mm