KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X60

Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0270.2081X60
Rubix:A0788615
EAN:4059245111480
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X60
Technische samenvatting
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2081X60


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink.
Stalen onderdelen van roestvrij staal, 1.4305.Uitvoering: blank roestvrij staal.Bestelvoorbeeld: nlm 06611-1051X20 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06611-2081X60 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking50 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Lengte60 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,41 excl. BTW
/ stuk
13,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

Hoogte

Select varianten (319)