KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X50

Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.3081X50
Rubix:A0788586
EAN:4059245112234
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X50

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.3081X50


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink.
Stalen onderdelen van roestvrij staal, 1.4305.Uitvoering: blank roestvrij staal.Bestelvoorbeeld: nlm 06611-1051X20 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06611-3081X50 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking73 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Hoogte58 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

50 mm

Hoogte