KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.4121X25
Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.4121X25
Rubix:A0788556
EAN:4059245112906



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.4121X25
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink.
Stalen onderdelen van roestvrij staal, 1.4305.Uitvoering: blank roestvrij staal.Bestelvoorbeeld: nlm 06611-1051X20 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Stalen onderdelen van roestvrij staal, 1.4305.Uitvoering: blank roestvrij staal.Bestelvoorbeeld: nlm 06611-1051X20 (klemhendel zwartgrijs; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06611-4121X25 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 120 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,12 excl. BTW
/ stuk
€ 21,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm