KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 ZINK ZWART K0116.1051X30
Klemhendel met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.1051X30
Rubix:A0788537
EAN:4059245077953



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 ZINK ZWART K0116.1051X30
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06430-1051X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Materiaal/afwerking | zink |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
30 mm