KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 ZINK K0116.2063X25
Klemhendel met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2063X25
Rubix:A0789205
EAN:4059245078394



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X25 ZINK K0116.2063X25
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06430-2063X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 87 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 15,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
15,5 mm