KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X55 ZINK ZWART K0116.2081X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2081X55
Rubix:A0789193
EAN:4059245078554



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X55 ZINK ZWART K0116.2081X55
06430-2081X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
28,5 mm