KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 ZINK ZWART K0116.2101X35

Klemhendel met buitenschroefdraad

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0116.2101X35
Rubix:A0788502
EAN:4059245078714
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 ZINK ZWART K0116.2101X35
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingzink
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 ZINK ZWART K0116.2101X35


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06430-2101X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking96 g
Materiaal/afwerkingzink
Lengte35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,09 excl. BTW
/ stuk
13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

35 mm
Select varianten (1604)