KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 ZINK ZWART K0116.4121X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.4121X60
Rubix:A0788454
EAN:4059245079599



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 ZINK ZWART K0116.4121X60
06430-4121X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 253 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ stuk
€ 16,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
19 mm