KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 ZINK ZWART K0116.5121X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.5121X30
Rubix:A0789143
EAN:4059245079766



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 ZINK ZWART K0116.5121X30
06430-5121X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 351 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
49 mm