KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X35 ZINK ORANJE K0122.0042X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0042X35
Rubix:A0788389
EAN:4059245088270



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X35 ZINK ORANJE K0122.0042X35
06460-0042X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
24,5 mm