KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X40 ZINK ZWART K0122.0051X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0051X40
Rubix:A0788382
EAN:4059245088553



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X40 ZINK ZWART K0122.0051X40
06460-0051X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen