KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK ZWART K0122.4121X30
Klemhendel met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4121X30
Rubix:09220257
EAN:4059245092963



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK ZWART K0122.4121X30
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06460-4121X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 239 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
43 mm